BELDEN | 9398 B591000
Multi-conducteurs-Cable {[#3]} conducteurs, basse impédance 3 24 AWG PVC slna PVC noir, mat

Nº PIÈCE FAB.  9398 B591000
Nº PIÈCE  B9398
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 monobrins conducteurs en cuivre nus de 105 x 44 conductivité élevée, isolation PVC, nu double spirale cuivre bouclier 97 % de couverture, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE NUS À CONDUCTIVITÉ ÉLEVÉE
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage SPIRALE MÉTALLIQUE SHIELD
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE
Code UNSPSC 26121524