STEWART CONNECTOR | 940-SP-3088-B25
Fiche RJ3 CAT45 Contact non blindé

Nº PIÈCE FAB.  940-SP-3088-B25
Nº PIÈCE  074683
Emballage minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Standard RJ45 Position 8 8 prises de Contact pouvant accueillir un diamètre de conducteur de.32,04 pouces sur un solide plat/rond/ovale / torons de câble. 25/PK

Caractéristiques

  • Résilier les conducteurs toronnés & solides
  • Effacer la ligne de Contact de Position 8 8 cordon fiche modulaire

Description des spécifications

50 micropouces d’or sur les Contacts
Conçu pour les applications CAT3

Informations techniques

Dimensions et TOLERANCES sont conformes à la norme TIA-1096
Boîtier en plastique est un Polycarbonate transparent, UL 94-V0 Rating

Spécifications  :

Type MOD PLUG
Code UNSPSC 43223300