Connecteur de STEWART | 940-SP-3088-OB-B25 | 408328904
Fiche RJ5 CAT45 non blindé

Nº PIÈCE FAB.  940-SP-3088-OB-B25  | 408328904
Nº PIÈCE  140944
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

RJ45 standard 8 prises de Contact de Position 8 pouvant accueillir un diamètre de conducteur de.32,04 pouces sur un solide surdimensionné / torons de câble. 25/PK

Caractéristiques

  • Résilier les conducteurs toronnés & solides
  • Effacer la ligne de Contact de Position 8 8 cordon fiche modulaire avec « Dos aéré »

Description des spécifications

50 micropouces d’or sur les Contacts
Conçu pour les applications CAT5

Informations techniques

Dimensions et TOLERANCES sont conformes à la norme TIA-1096
Boîtier en plastique est un Polycarbonate transparent, UL 94-V0 Rating

Spécifications  :

Type MOD PLUG

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE