HES | 9400-12/24D-613-LBM | 10750411
9400-12/24D-613-LBM SLIM-LINE, RIM, SURF MT, LATCHBOLGENESIS III, US10B

Nº PIÈCE FAB.  9400-12/24D-613-LBM  | 10750411
Nº PIÈCE  CS450835
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Type de produit POUR UNE UTILISATION AVEC LES SERRURES MONTÉES SURFACE
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Finition US10B HUILE BRONZE HUILÉ
Matériel d’armature ALUMINIUM, BOIS OU MÉTAL CREUX
État de verrouillage SÉLECTIONNABLE FS OU FSE
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 1/2
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE SURFACE MT
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
Commutateurs MONITEUR DE PÊNE DEMI-TOUR
Tension et devoir INT SÉLECTIONNABLE 12/24V INT AC/DC
UL UL CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Garantie 5 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 31162407