BELDEN | 9402 0601000
Multi-conducteurs-Audio, de contrôle et d’Instrumentation câble 2 FS PR 20 AWG PVC PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9402 0601000
Nº PIÈCE  B9402
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

AWG 20 échoués (7 x 28) conducteurs de TC, isolation en PVC semi-rigide, paires torsadées, blindées individuellement w/Beldfoil (100 % de couverture), 22 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC globale.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS