BELDEN | 9410 0602500
Câble pour chemin de câbles à alimentation limitée, 1 paires, AWG 16, 19 x 29 brins, 300 V, cuivre étamé, isolation en PVC, gaine en PCV
Description
16 paires AWG monobrins (19 x 29) des conducteurs en cuivre étamés, paires, isolation en PVC, non blindés, gaine en PVC torsadées.
Spécifications :
Armure | NON |
---|---|
Nombre de conducteurs | 1 PAIRES |
Taille du conducteur | 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Type de conducteur | CONDUCTEUR MULTIBRINS |
Matériau d’isolation | PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE |
Matériau de gainage | PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE |
Type d'écran/blindage | NON BLINDÉ |
Écran/blindage | AUCUN ÉCRAN |
Thermocouple | NON |
Code UNSPSC | 26121642 |