AASTRA | 9417CW noir | A9652243
Deux lignes téléphoniques analogiques - noir

Nº PIÈCE FAB.  9417CW BLACK  | A9652243
Nº PIÈCE  191500
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Deux lignes distinctes avec clé de conférence station
  • Identification de l'appelant et afficheur d'appels en attente
  • Affichage rétroéclairé réglable de 3 x 16
  • Haut-parleur avec touche discrétion
  • Journal des appels à 100 noms et numéros
  • Système de visualisation intelligent et SuperFlash
  • 100-nom et numéro de répertoire téléchargeable
  • Numéros sécurisés pour les codes personnels
  • Six touches mémoire programmables pour les numéros fréquemment composés
  • Casque compatible
  • Dernier numéro 10 redial
  • Directeur option réclament de fax ou d’autres dispositifs
  • Indicateur de message en attente CLASSE/tension
  • Option de composition restreinte
  • Correspondance nom préféré
  • Indicateur visuel de sonnerie/extension-à-usage/hold
  • Touches LIAISON/libérer/en attente
  • Touches de minuterie optionnelles page et appel
  • Instructions en anglais/espagnol
  • Compatible appareil auditif

Spécifications  :

Appel en attente OUI
Identification de l’appelant OUI
Type MULTI LIGNE
Couleur NOIR
Port de données NON
Affichage OUI
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton OUI
Interphone NON
Taille de la ligne 2
Message en attente OUI
Bouton MUTE OUI
REDIAL OUI
Haut parleur OUI
Technologie ANALOG

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.