BELDEN | 9418 0601000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 4, 18 AWG, 19 x 30 brins, étamé cuivre, isolation FEP, veste Flamarrest

Nº PIÈCE FAB.  9418 0601000
Nº PIÈCE  B9418-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

AWG 18 échoués (19 x 30) étamé conducteurs en cuivre, isolation en PVC conducteurs câblée, semi-rigide, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), 20 AWG multibrins de drain en cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG