HIRSCHMANN | 942 088-101 | OBR40-50-LC
Relais optique pour pontage Ethernet connecte en cas de pannes d’électricité. Convient pour tous les protocoles de données et tarifs. Type OBR40-50-LC.

Nº PIÈCE FAB.  942 088-101  | OBR40-50-LC
Nº PIÈCE  512195
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le relais de dérivation optique OBR40 permet de protéger les réseaux de fibre optique Ethernet contre les pannes d’électricité à un ou plusieurs commutateurs. Il est livré avec deux duplex entrées et sorties disponibles pour trois différents types de fibres (multimode 62,5/125 um, multimode 50/125 um et mono-mode 9/125 um). Il est également possible d’utiliser un contact de commande pour déclencher que la fonction à va.

Applications

Les avantages de ce relais de dérivation optique sont particulièrement utiles pour les applications dans lesquelles les pièces du système peuvent fonctionner de façon autonome. Ce relais de dérivation optique transparent de données protège les applications contre les défaillances multiples et est adapté pour tous les protocoles de données et tarifs.

Caractéristiques

  • Réseaux de fibre optique Ethernet demeurent fonctionnels malgré les coupures de courant à un ou plusieurs commutateurs
  • Seuil de basculement pour le moniteur de tension d’alimentation peut être réglée entre 10 V et 60 V
  • La fonction est activée même si le OBR40 lui-même n’a aucun pouvoir
  • Un contact de commande peut être utilisé pour déclencher que la fonction de dérivation à sera
  • STEPwise retard réglable garantit douce réactivation des commutateurs
  • Flexible en cours d’utilisation, grâce à des connexions pour les différents types de fibres (multimode 62,5/125 µm, multimode 50/125 um, monomode 9/125 um)
  • Protection de note IP30
  • Contact libre de potentiel signal
  • Températures de fonctionnement étendue de - 40C à + 70C
  • Bloc d’alimentation redondant 24 V DC
  • Afficheurs à LED pour alimentation de statut et de puissance réseau
  • Sur rail
  • Idéalement adapté pour tous les commutateurs Ethernet industriel de Hirschmann (TM)

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 46171619