HIRSCHMANN | 942 104-001
Lite industrielle ferroviaire-commutateur ETHERNET, Ethernet/Fast Ethernet commutateur, magasin et avant commutation Mode, conception sans ventilateur

Nº PIÈCE FAB.  942 104-001
Nº PIÈCE  599091
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avec une combinaison de commutateurs gérés et non gérés, les 4TX GECKO est idéalement adapté pour une utilisation dans des réseaux plus petits, ou sur le bord de grandes installations. Il peut également être utilisé pour transporter les signaux vidéo ou transmettant des données de contrôle.
Pour les industriels à la recherche d’un moyen rentable d’entrer dans le monde des commutateurs gérés, le GECKO 4TX offre une gestion de réseau simple et amélioré la disponibilité du réseau. Paramètres réseau peuvent être configurés au centre à l’aide d’une interface web, tandis que la redondance et des fonctions de diagnostic assurent réseau haute disponibilité.

Applications

En concevant le GECKO 4TX, les fonctions de gestion nécessaire absolu ont été intégrées pour activer la configuration et la surveillance des commutateurs. Ce concept permet les commutateurs GECKO pour apporter une valeur ajoutée aux zones où les commutateurs non managés ne peut pas livrer les performances requises. Il peut également être utilisé lorsque les commutateurs entièrement géré ne sont pas nécessaires, en raison de la fonctionnalité superflue ou opération complexe.
Avec son design compact et robuste, le GECKO 4TX peut être utilisé dans un large éventail de domaines, allant des fermes solaires aux lignes de production dans le secteur des aliments et des boissons. Scénarios d’applications potentielles incluent machine et plant engineering, matériel de manutention, robotique et reliant les cellules de production pour diverses industries. Peu importe où il est installé, le GECKO 4TX garantit la communication de données fiables.

Caractéristiques

  • Ratio prix-performance exceptionnelle grâce au concept de gestion Lite
  • SNMP et HiVision HiDiscovery/industriel, ainsi qu’une interface web, assurer une gestion rapide et pratique
  • RSTP garantit la transmission de données fiable
  • Disponibilité de machine plus longtemps en raison de la simplicité d’installation et de mise en service
  • Une gamme de fonctions de diagnostic assure une identification rapide des erreurs, ayant pour résultat des processus de production lisse
  • Coûts d’exploitation réduits en raison de la faible consommation d’énergie
  • Installation à partir d’un design compact encombrant
  • Un large éventail de scénarios d’application en raison des caractéristiques robustes (p. ex., résistance aux chocs et aux vibrations, températures de fonctionnement étendue de 0C à + 60C et l’indice de protection IP30)
  • Bloc d’alimentation VCC 24
  • Idéalement combinée avec le câble Ethernet de Belden

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BULLETIN DE PRODUIT