HIRSCHMANN | 942003101 | MACH104-20TX-FR
MACH104-20TX-FR ; 24 port Gigabit Ethernet industriel Workgroup Switch (20 ports GE TX x, 4 x Ports combo SFP GE)
Description
24 port commutateur Gigabit Ethernet industriel Workgroup (20 x ports GE TX, 4 x Ports combo SFP GE), a réussi, logiciel professionnel de couche 2, magasin et-Forward-commutation, prêt IPv6, conception sans ventilateur ; 24 ports au total ; 20 x (10/100/1000 BASE-TX, RJ45) et les Ports Combo Gigabit 4 (10/100/1000 BASE-TX, RJ45 ou 100/1000 BASE-FX, SFP)
Applications
MACH100 commutateurs sont conçus principalement pour l’environnement de salle de contrôle et le bord du monde bureau. Ils offrent une température de fonctionnement 0 c bis 50C au refroidissement sans ventilateur ainsi que la faiblesse de l’investissement initial, de haute qualité et de durabilité. Il y a des commutateurs disponibles avec un numéro de port fixe ou comme un groupe de travail modulaire interrupteurs. L’option possible des modules SFP augmente la souplesse nécessaire pour faire face aux changements dans le réseau le plus efficacement possible.
Caractéristiques
- Fonctions de redondance
- (RSTP, MRP, HIPER-anneau redondant de couplage, agrégation de liens)
- Protection contre tout accès non autorisé
- Temps système synchronisé dans le réseau
- Contrôle de la charge réseau
- Opération diagnostic
- Diagnostic (matériel autosurveillance)
- Réinitialiser
- Priorité
- VLAN
- Interface basée sur le Web
- Interface de ligne de commande
- SNMP
- 802,1 x Port authentification
- Horloge temps réel
- Alimentation redondante
Spécifications :
Type | COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ) |
---|---|
Code UNSPSC | 43222612 |