HIRSCHMANN | 942025005
IP 65 interrupteur conformément à IEEE 67.802, magasin et-avant-commutation, couche logicielle Fast-Ethernet électrique 3 base/gérés IP 2 / (10/100 MBit/s) M12-ports

Nº PIÈCE FAB.  942025005
Nº PIÈCE  599092
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les commutateurs de poulpe sont adaptés pour des applications extérieures avec les conditions environnementales sévères. En raison des approbations typique de branche ils peuvent être utilisés dans les applications de transport (E1), ainsi que dans les trains (fr 50155) et navires (GL).
Boîtier compact (184 x 189 x 70 mm) de l’interrupteur est conçu pour un montage mural et elle peut être prise rapidement en service via la fiche & jouer. Il peut être configuré à l’aide d’une interface de ligne de commande (CLI), l’agent de relais DHCP Option 82 ou la HiDiscovery, ou via l’adaptateur de configuration automatique ACA11-M12 CEE.

Applications

Les commutateurs de poulpe sont adaptés pour des applications extérieures avec les conditions environnementales sévères. En raison des approbations typique de branche ils peuvent être utilisés dans les applications de transport (E1), ainsi que dans les trains (fr 50155) et navires (GL).

Caractéristiques

  • Logiciel de gestion de configuration et de diagnostic
  • Méthodes rapides de redondance
  • L’infiltration p rotection de note IP67
  • Gamme étendue de températures de - 40C à + 70C
  • Approuvé pour utilisation dans les véhicules ferroviaires
  • 9 ports fast Ethernet avec des connecteurs de codage D M12
  • Alimentation redondante
  • Contacts sans potentiel pour la signalisation des alarmes
  • Interface V.24
  • Affichages d’État par LED
  • Activation rapide de plug-and-play
  • Boîtier métallique solide et compacte

Spécifications  :

Valeur IP67
Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612