HIRSCHMANN | 942036001
IOLAN DS1 T ; Convertisseur de média Ethernet industriel compact

Nº PIÈCE FAB.  942036001
Nº PIÈCE  459171
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Convertisseur de média Ethernet industriel compact est équipé d’une interface DB9M série ainsi qu’un port Fast Ethernet avec connexion RJ45. Le convertisseur peut être monté directement sur un mur ou sur un profilé chapeau à l’aide d’un adaptateur (en option) ; 1 x RS 232 / 422 de RS / RS 485 connecteur RJ45, 1 x 10/100BaseTX Ethernet

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE