HIRSCHMANN | 942036201
IOLAN SDS3 M ; Convertisseur de média Ethernet industriel

Nº PIÈCE FAB.  942036201
Nº PIÈCE  459173
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Convertisseur de média Ethernet industriel a trois interfaces série de RJ45 et est équipé d’un modem V.92/V.90 qui permet le convertisseur être connecté aux réseaux étendus. Le convertisseur peut être monté directement sur un mur ou sur un profilé chapeau à l’aide d’un adaptateur (en option) ; 3 x RS 323 / 422 de RS / RS 485 via le connecteur de RJ45, 1 x modem port RJ11 connecteur Ethernet standard, 92 x 90/1BaseTX V.10/V.100

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE