HIRSCHMANN | 942121001
Entrée niveau ETHERNET industriel ferroviaire-Switch, magasin et avant commutation Mode, Ethernet de Mbit/s 10/100/1000

Nº PIÈCE FAB.  942121001
Nº PIÈCE  550408
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SPIDER II 16TX CEE et SPIDER II 16TX/2DS-S EEC d’entrée de gamme commutateurs Ethernet sont montable sur Rail DIN et utiliser la technologie plug-and-play pour une installation rapide et fiable.
Les commutateurs peuvent être cascadés aussi souvent que nécessaire, permettant la mise en œuvre de décentralisé des réseaux avec transmissionpaths court, tout en réduisant considérablement le coût du câblage. Liaisons montantes optiques double vitesse et émetteurs-récepteurs SFP de différents types de câbles à fibres optiques permettent le comblement des distances jusqu'à 120 kilomètres.
Émetteurs-récepteurs Gigabit SFP s’assure que les applications avec des volumes de données haute ne souffrent pas de goulots d’étranglement, donc bonne communication est toujours garantie.

Applications

Le SPIDER II 16TX CEE et SPIDER II 16TX/2DS-S EEC peut servir partout où le réseau d’appareils est requis par l’intermédiaire de topologie ligne ou étoile. Cela rend ces commutateurs non managés approprié pour un large éventail d’applications, y compris la construction mécanique et construction de l’usine, où un nombre de plus en plus de dispositifs IP exige des réseaux de terrain. Enfin et surtout, ces commutateurs non gérés sont ATEX et ISA 12.12.01 approuvé - fournissant des communications de données sécurisé, même en atmosphère explosible.

Caractéristiques

  • Densité de ports élevé offrant excellent rapport qualité / prix
  • Plus grande souplesse possible grâce à deux vitesses optiques montantes pour émetteurs-récepteurs SFP, y compris les versions BIDI
  • Large gamme d’applications facilitées par la conception robuste et les approbations pour atmosphères explosibles (ATEX, ISA 12.12.01)
  • Extra large gamme de températures de - 40C à + 70C
  • Haut niveau de compatibilité électromagnétique, plus la résistance aux chocs et vibrations
  • Bloc d’alimentation redondant 24 V
  • Dimensions compactes (138 x 65 x 111 mm)
  • Sur rail
  • Activé par plug-and-play
  • Cascadable pour un câblage économique
  • Parfaitement adapté au câble Ethernet entre Belden et la gamme de produits complète de Hirschmann commutateurs Ethernet

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612