HIRSCHMANN | 942132019 | SPIDER-SL-20-04T1M49999TY9HHHH
Commutateur de chemin de fer industriel ETHERNET, SPIDER ligne Standard, 10/100 Mbit/s Ethernet, gamme étendue de températures, 4 x 10/100-TX, TP, RJ45 douilles, auto-croisement, auto-négociation, auto-polarité, 1 x 100-FX, MM câble, prises de ST

Nº PIÈCE FAB.  942132019  | SPIDER-SL-20-04T1M49999TY9HHHH
Nº PIÈCE  703210
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Les commutateurs Ethernet industriels d’entrée de gamme de SPIDER III utilisent le principe de la technologie plug-and-play qui permet une installation facile sans compromettre la qualité ou la fiabilité. Les utilisateurs peuvent connecter plusieurs périphériques sans la nécessité d’un processus complexe configuratio. En raison de la quantité croissante de dispositifs Ethernet sur le terrain tels que capteurs et actionneurs, il est nécessaire pour les commutateurs Ethernet industriels comme SPIDER III avec un port comte et données des taux plus élevés sur le terrain.

Caractéristiques

  • Haut temps moyen entre pannes (MTBF) garantit un fonctionnement fiable
  • Faible consommation d’énergie permet la réduction des coûts de cycle de vie
  • Par l’intermédiaire de voyants indiquant l’état de l’alimentation et l’état de port
  • Sorcières de Gigabit complète et évolutive pour les applications avec des volumes élevés de données
  • Gamme de température étendue

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612