HIRSCHMANN | 942141022 | ARAIGNÉE-PL-20-01T1M29999TY9HHHH
SC commutateur de chemin de fer industriel ETHERNET, SPIDER Premium Line, 10/100 Mbit/s Ethernet, 1 x 10/100-TX, câble TP, douilles RJ45, auto-croisement, auto-négociation, auto-polarité, 1 x 100-FX, MM câble, prises de courant

Nº PIÈCE FAB.  942141022  | SPIDER-PL-20-01T1M29999TY9HHHH
Nº PIÈCE  703222
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La ligne Premium de SPIDER III est conçue pour offrir des commutateurs rentables, non managés avec un ensemble robuste de fonctionnalités personnalisables pour répondre aux besoins individuels réseau à travers une variété d’industries. Les administrateurs réseau peuvent facilement installer et configurer des thes e commutateurs sans avoir reçu aucune formation spéciale. Les commutateurs de SPIDER III Premium Line permettent pour un démarrage rapide sans aucun outil à travers les blocs de terminaisons plug-in. En outre, le logiciel simple vous permet de permettre aux nombreuses fonctionnalités qui améliorent la sécurité et réseau uptim e.

Caractéristiques

  • Haut temps moyen entre pannes (MTBF) garantit un fonctionnement fiable
  • Faible consommation d’énergie permet la réduction des coûts de cycle de vie
  • Par l’intermédiaire de voyants indiquant l’état de l’alimentation et l’état de port
  • Sorcières de Gigabit complète et évolutive pour les applications avec des volumes élevés de données

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.