HIRSCHMANN | 943 434-039 | 943434039
Compact OpenRail Gigabit Ethernet Switch ; 26 ports au total, 2 ports Gigabit Ethernet ; 1. uplink  : logement-gigabit SFP ; 2. uplink  : gigabit SFP-Slot ; 24 x 10/100 standard BASE TX, RJ45

Nº PIÈCE FAB.  943 434-039  | 943434039
Nº PIÈCE  373184
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

26 port Gigabit/Fast-Ethernet-Switch (2 x 24 x Fast Ethernet Gigabit Ethernet), géré, logiciel couche 2 renforcée, pour la conception de magasin et-avant-commutation, fanless DIN rail ; 26 ports au total, 2 ports Gigabit Ethernet ; 1. uplink  : logement-gigabit SFP ; 2. uplink  : gigabit SFP-Slot ; 24 x 10/100 standard BASE TX, RJ45

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)