HIRSCHMANN | 943 686-003 | RS2-TX
RS2-TX ; Unmanaged industrielle Ethernet Rail Switch, magasin et avant commutation de mode, Ethernet (10 Mbit/s) et Fast Ethernet (100 Mbit/s) ; 8 x 10/100-TX, câble TP, douilles RJ45, auto-croisement, auto-négociation, auto-polarité

Nº PIÈCE FAB.  943 686-003  | RS2-TX
Nº PIÈCE  224710
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

La série RS2 des commutateurs offrent des fonctionnalités avancées, telles que des entrées d’alimentation redondants et plus offrir relais de défaut (-triggerable par la perte de puissance ou port-lien).
Caractéristiques de série incluent 10/100 auto-négociation et auto-traversée (patch ou croix-ove câbles r fonctionnera dans les ports), un 0 C à + 60C fonctionnement gamme (-40 à + 70 deg C disponible), un 24 V DC alimentation d’entrée et un MTBF moyen excédant 100 ans.
Tous les ports optiques monomodes (SM) fibre multimode (MM) sont 100 Mbits/s et le availab dans une variété d’options de connecteur.

Caractéristiques

  • Fiabilité - modèles disponibles pour les environnements allant de - 40C à + 70C et conçus pour supporter les environnements industriels ou en plein air qui raccourciraient la durée de vie des commutateurs de grade.
  • Flexibilité - disponible dans des configurations standard comprise entre 4 et 26 ports, avec cuivre 10/100 et 100Mb ports pour fibre optique, avec les ports Gigabit en option. Ces commutateurs offrent la combinaison idéale de souplesse, puissance et valeur en paquets compacts. Les deux options de port fibre optique multi - et mono mode sont disponibles. Ports PoE en option.
  • Plug Play & - là n’est pas nécessaire des pièces justificatives supplémentaires, des procédures normalisées, ou opérateur de formation lorsque RS2/20/30 commutateurs non est installé sur le terrain.

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.