HIRSCHMANN | 943 824-002 | SPIDER 5TX
ARAIGNÉE 5TX ; Entrée niveau industriel Ethernet Rail Switch, magasin et avant commutation mode, Ethernet et Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) ; 5 x 10/100-TX, câble TP, douilles RJ45, auto-croisement, auto-négociation, auto-polarité

Nº PIÈCE FAB.  943 824-002  | SPIDER 5TX
Nº PIÈCE  373182
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Entrée niveau industriel commutateur ETHERNET de rail, magasin et avant commutation mode, Ethernet et Fast Ethernet (10/100 Mbit/s).

Applications

La famille de commutateurs offre aux utilisateurs un commutateur Ethernet durci économique, encore très fiable. Il existe des modèles avec ports Gigabit et PoE.
Tous les ports cuivre/RJ45 sont auto-négociation et auto-traversée--les araignées travaillera avec patch ou câbles REGLABLE. Les ports de fibre 100 Mbit/s sont disponibles en fibre multimode (MM) et monomodes (SM) avec des connecteurs SC ou ST (Gigabit Fibre est par l’intermédiaire de SFP - voir page 65). Tous les commutateurs SPIDER sont extrêmement compacts et dotés d’indicateurs LED qui fournissent des informations sur l’alimentation
État, état de la liaison et débit de données.

Caractéristiques

  • Compacte - permet une solide ethernet d’entrée de gamme switch pour les environnements industriels. Ces commutateurs non managés simples fiche d’offrir & jouent fonctionnalité généralement au bord d’une infrastructure ethernet
  • Plug Play & - permet la mise en service rapide
  • Offre variée - offre fibre optique Fast Ethernet et alimentation sur options Ethernet (PoE)

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)
Code UNSPSC 46171619