HIRSCHMANN | 943434023 | RS20-1600
16 port Fast Ethernet OpenRail commutateur Compact, gestion, logiciel de couche 2 Enhanced, DIN rail magasin-et-avant-commutation, sans ventilateur ; ports 16 au total ; 1. uplink : 10/100-TX, RJ45 ; 2. uplink : 10/100-TX, RJ45, 14 x 10/100 BASE TX, RJ45
Applications
Le compact RS20 OpenRail réussi Ethernet switches peuvent accueillir de quatre à vingt-cinq densités de port et sont disponibles avec trois ports Fibre ou Fast Ethernet Ports Uplink, tout le cuivre ou un à deux Ports pour fibre optique. Les ports de fibre sont disponibles en multimode et monomode.
Caractéristiques
- Disponible en 4/8/9/16/17/24 et 25 x100 Mbit/s
- Entièrement géré (web, SNMP et CLI) - VLAN, IGMP snooping (filtrage multicast), port mirroring, contrôle de sûreté des ports, port link alarmes, diffuser le limiteur, diagnostic de la circulation, redondance de l’anneau et bien plus encore
- Ports de fibre sont disponibles en multimode et monomode
- Entrées d’alimentation doubles et relais de défaut
- Port USB pour sauvegarde/restauration de la configuration et le remplacement de l’appareil rapide
- STD. 0 C à + 60 C (-40 à + 70C, conforme revêtement disponible)
- Différenciateur ween commutateurs analogues énumérés sont les fonctionnalités au niveau du firmware /. Voir en bas de page 5 (E est renforcée, P est professionnel)
- Fiabilité - conçue pour fonctionner dans des environnements allant de - 40C à + 70C et tolérer des niveaux de chocs et vibrations qui détruiraient rapidement les commutateurs de grade.
- Flexibilité - disponible dans des configurations standard comprise entre 4 et 26 port, grâce à des ports cuivre et fibre, Gigabit et 10/1000 et dans des configurations non managées et non managées, les commutateurs de thèses offrent la combinaison idéale o f souplesse, puissance et valeur.
- Facilité d’Installation - là n’est pas nécessaire des pièces justificatives supplémentaires, des procédures normalisées, ou formation lorsque RS20/30/40 passe des opérateurs sont installés dans le même réseau que les autres produits de Hirschmann car ils u tiliser un firmware commun que les autres produits de Hirschmann permettant à réseaux facilement évoluer et changer.
Spécifications :
Type | COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ) |
---|---|
Code UNSPSC | 43222612 |