HIRSCHMANN | 943434037
Compact OpenRail Gigabit Ethernet Switch ; 26 ports au total, 2 ports Gigabit Ethernet ; 1. uplink  : 10/100/1000BASE-TX, RJ45 ; 2. uplink  : 10/100/1000BASE-TX, RJ45, 24 x 10/100 standard BASE TX, RJ45

Nº PIÈCE FAB.  943434037
Nº PIÈCE  458879
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

26 port Gigabit/Fast-Ethernet-Switch (2 x 24 x Fast Ethernet Gigabit Ethernet), géré, logiciel couche 2 renforcée, pour la conception de magasin et-avant-commutation, fanless DIN rail ; 26 ports au total, 2 ports Gigabit Ethernet ; 1. uplink  : 10/100/1000BASE-TX, RJ45 ; 2. uplink  : 10/100/1000BASE-TX, RJ45, 24 x 10/100 standard BASE TX, RJ45

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612