HIRSCHMANN | 943873001
M4-FAST 8TP-RJ45-PoE ; Module de médias pour MACH 4000

Nº PIÈCE FAB.  943873001
Nº PIÈCE  459070
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Module de médias pour MACH 4000, 10/100 BASE-TX mit alimentation pour terminaux pour IEEE 802,3af, Power over Ethernet (PoE) par l’intermédiaire de lignes de données, max 100 W par MACH 4002 ; 8 x 10/100 BASE-TX RJ45 prises câble TP für auto-croisement, auto-négociation, auto-polarité

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)