HIRSCHMANN | 943912002
POULPE 16M-2FX ; Commutateur géré IP 67

Nº PIÈCE FAB.  943912002
Nº PIÈCE  458969
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gérés IP 67 commutateur conformément à IEEE 802.3, magasin et-avant-commutation, logiciels professionnels de couche 2, Ethernet (10 Mbit/s) et Fast Ethernet (100 Mbit/s) ; 14 x 10/100 BASE-TX, M12 D codage, 4-pole, câble TP ; Auto-croisement, auto-négociation, auto-polarité ; 2 x 100-FX MM, microFX

Spécifications  :

Valeur IP67
Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 46171619