HIRSCHMANN | 943923001
POULPE 24M ; Commutateur géré IP 67

Nº PIÈCE FAB.  943923001
Nº PIÈCE  458968
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gérés IP 67 commutateur conformément à IEEE 802.3, magasin et-avant-commutation, logiciels professionnels de couche 2, Ethernet (10 Mbit/s) et Fast Ethernet (100 Mbit/s) ; 24 x 10/100 BASE-TX, M12 D codage, 4-pole, câble TP ; Auto-croisement, auto-négociation, auto-polarité

Spécifications  :

Valeur IP67
Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612