HIRSCHMANN | 943926722
BAT54-Rail unique FCC ; Point d’accès LAN sans fil Dualband industriel/Client

Nº PIÈCE FAB.  943926722
Nº PIÈCE  459113
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Point d’accès LAN sans fil Dualband industriel/Client avec des modules d’une radio indépendante avec IEEE 802,11a/b/g/h/i certifié pour une utilisation aux États-Unis et au Canada ; 1 x WLAN interface, jusqu'à 8 SSID par interface WLAN LAN port 10/100-TX, une détection automatique, Power over Ethernet selon IEEE 802,3af

Spécifications  :

Valeur IP20
Type SANS FIL