HIRSCHMANN | 943935001 | RS40-0009CCCCSDAE
Compacter des ports Gigabit Ethernet OpenRail plein commutateur Gigabit Ethernet 9 ; 4 x ports Combo (10/100/1000BASE TX RJ45 plus de connexe FE/GE-SFP emplacement) ; 5 x 10/100/1000BASE TX RJ45

Nº PIÈCE FAB.  943935001  | RS40-0009CCCCSDAE
Nº PIÈCE  374085
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

port 9 Full-commutateur Gigabit Ethernet-, réussi, logiciel couche 2 renforcée, pour la conception de magasin et-avant-commutation, fanless DIN rail ; Gigabit ETHERNET ports au total  : 9 ; 4 x ports Combo (10/100/1000BASE TX RJ45 plus de connexe FE/GE-SFP emplacement) ; 5 x 10/100/1000BASE TX RJ45

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)