HIRSCHMANN | 943959012
BAT54-F FCC ; Dualband durcis Industrial Wireless LAN Access Point/Client

Nº PIÈCE FAB.  943959012
Nº PIÈCE  459119
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Dualband Ruggedized Industrial Wireless LAN Access Point/Client avec deux modules de radio indépendante avec IEEE 802,11a/b/g/h/i pour l’installation dans un environnement hostile, avec l’approbation de la FCC pour USA et Canada. 2 interfaces x WLAN, jusqu'à 8 SSID par interface WLAN LAN port 10/100BASE-TX, une détection automatique, Power over Ethernet selon IEEE 802,3af

Spécifications  :

Technologie INDUSTRIELS SANS FIL
Code UNSPSC 43223100