HIRSCHMANN | 943959112
BAT54-F ; Dualband durcis Industrial Wireless LAN Access Point/Client

Nº PIÈCE FAB.  943959112
Nº PIÈCE  459118
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Dualband Ruggedized Industrial Wireless LAN Access Point/Client avec deux modules de radio indépendante avec IEEE 802,11a/b/g/h/i pour l’installation dans un environnement hostile ; 2 x WLAN interfaces, jusqu'à 8 SSID par interface WLAN LAN port 10/100-TX, une détection automatique, Power over Ethernet selon IEEE 802,3af

Spécifications  :

Valeur IP67
Type SANS FIL