HIRSCHMANN | 943959116
Single de BAT54-F ; Dualband durcis Industrial Wireless LAN Access Point/Client

Nº PIÈCE FAB.  943959116
Nº PIÈCE  459120
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Dualband Ruggedized Industrial Wireless LAN Access Point/Client avec module one radio avec IEEE 802,11a/b/g/h/i et deux ports PoE/LAN pour installation dans un environnement hostile ; 1 x WLAN interfaces, jusqu'à 8 SSID par interface WLAN, 2 x LAN port 10/100-TX, détection automatique, Power over Ethernet selon IEEE 802,3af

Spécifications  :

Valeur IP67
Type SANS FIL