HIRSCHMANN | 943960001
OCTOPUS 16M-8PoE; commutateur IP 67 géré

Nº PIÈCE FAB.  943960001
Nº PIÈCE  458973
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gérés IP 67 commutateur conformément à IEEE 802.3, magasin et-avant-commutation, logiciels professionnels de couche 2, Ethernet (10 Mbit/s) et Fast Ethernet (100 Mbit/s), alimenter le matériel soucing selon IEEE 802,3af (inline puissance) ; 8 x 10/100 BASE-TX PoE (alimentation fantôme) plus 8 x 10/100 BASE-TX, M12 D codage, 4-pôle câble TP, auto-croisement, auto-négociation, auto-polarité

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612