HIRSCHMANN | 943984001
Train de poulpe de 16M ; Commutateur géré IP 67

Nº PIÈCE FAB.  943984001
Nº PIÈCE  458983
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gérés IP 67 commutateur conformément à IEEE 802.3, magasin et-avant-commutation, couche logicielle 2 Professional, Ethernet (10 Mbit/s) et Fast Ethernet (100 Mbit/s) ; 16 x 10/100 BASE-TX, M12 D codage, 4-pole, câble TP ; Auto-croisement, auto-négociation, une polarité uto

Spécifications  :

Valeur IP67
Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612