HIRSCHMANN | 943988001
OCTOPUS OS20-0010001M1MTREPHH ; Commutateur géré IP 67

Nº PIÈCE FAB.  943988001
Nº PIÈCE  458975
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gérés IP 67 commutateur conformément à IEEE 802.3, magasin et-avant-commutation, couche logicielle 2 professionnel, électrique Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) et fibre optique 100-FX multimode ports selon IEC 63076-3-106 version 1 ; 8 x 10/100 BASE - TX, M12 D codage, 4-pole, câble TP ; Auto-croisement, auto-négociation, multimode de BASE FX auto-polarité 2 x 100, ISO/CEI 24702 et 63076-3-106 de logement Version 1

Spécifications  :

Valeur IP67
Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612