HIRSCHMANN | 943988002
OCTOPUS OS20-0010001S1STREPHH ; Commutateur géré IP 67
Description
Gérés IP 67 commutateur conformément à IEEE 802.3, magasin et-avant-commutation, couche logicielle 2 professionnel, électrique Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) et fibre optique 100-FX monomode ports selon IEC 63076-3-106 version 1 ; 8 x 10/100 BAS E-TX, M12 D codage, 4-pole, câble TP ; Auto-croisement, auto-négociation, auto-polarité 2 x 100 BASE FX monomode, logement ISO/CEI 24702 et 63076-3-106 Version 1
Spécifications :
Valeur | IP67 |
---|---|
Type | COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ) |
Code UNSPSC | 43222612 |