HIRSCHMANN | 943988004
OCTOPUS OS20-0010004S4STREPHH ; Commutateur géré IP 67

Nº PIÈCE FAB.  943988004
Nº PIÈCE  458977
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gérés IP 67 commutateur conformément à IEEE 802.3, magasin et-avant-commutation, couche logicielle 2 professionnel, électrique Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) et fibre optique 100-FX monomode ports selon IEC 63076-3-106 version 4 ; 8 x 10/100 BAS E-TX, M12 D codage, 4-pole, câble TP ; Auto-croisement, auto-négociation, auto-polarité 2 x 100 BASE FX monomode, logement ISO/CEI 24702 et 63076-3-106 Version 4

Spécifications  :

Valeur IP67
Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)