HIRSCHMANN | 943988005
OCTOPUS OS30-0008021A1ATREPHH ; Commutateur géré IP 67

Nº PIÈCE FAB.  943988005
Nº PIÈCE  458978
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gérés IP 67 commutateur conformément à IEEE 802.3, magasin et-avant-commutation, couche logicielle 2 professionnel, électrique Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) et fibre optique Gigabit-Ethernet (1000BASE-SX) ports multimodes selon IEC 63076-3-106 version 1 ; 8 x 10/100 BASE-TX, M12 D codage, 4-pole, TP cable auto-croisement, auto-négociation, multimode de BASE-SX automatique de polarité 2 x 1000, logement ISO/CEI 24702 et 63076-3-106 Version 1

Spécifications  :

Valeur IP67
Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)