HIRSCHMANN | 943988008
OCTOPUS OS30-0008024B4BTREPHH ; Commutateur géré IP 67

Nº PIÈCE FAB.  943988008
Nº PIÈCE  458981
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gérés IP 67 commutateur conformément à IEEE 802.3, magasin et-avant-commutation, couche logicielle 2 professionnel, électrique Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) et fibre optique Gigabit-Ethernet (1000BASE-LX) monomodes ports selon IEC 63076-3-106 versi sur 4 ; 8 x 10/100 BASE-TX, M12 D codage, 4-pole, TP cable auto-croisement, auto-négociation, auto-polarité 2 x 1000 BASE-LX monomode, logement ISO/CEI 24702 et 63076-3-106 Version 4

Spécifications  :

Valeur IP67
Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)