BELDEN | 9444 060500
Câble multi-conducteur, 4 conducteurs, 20 AWG, 7 x 28 brins, étamé cuivre, isolation en PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9444 060500
Nº PIÈCE  B9444-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (7 x 28) isolation PVC, conducteurs en cuivre étamés, conducteurs câblés, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524