BELDEN | 9451 D 053U1000
Multi-conducteurs - câble Double paire 2 collé 22 AWG PNSA PVC PVC FR rouge & gris

Nº PIÈCE FAB.  9451D 053U1000
Nº PIÈCE  B9451D-053
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués 7 x 30 conducteurs TC, isolation polyoléfine, doubles paires torsadées, Global Beldfoil bouclier une couverture de 100 %, 22 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC dans la construction de zip-cordon.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PO-POLYOLÉFINE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier BOUCLIERS GLOBALES & INDIVIDUELS ; AVEC SIPHON ET VIDAGE
Code UNSPSC 26121524