BELDEN | 9451 P 001U1000
Multi-conducteurs-Single-Pair câble PNSA 22 AWG FEP Plenum PVC brun

Nº PIÈCE FAB.  9451P 001U1000
Nº PIÈCE  B9451P-1
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués conducteurs TC (7 x 30), paire torsadée, isolation FEP globale Beldfoil bouclier (100 % de couverture), 22 AWG TC drain torsadé, veste Flamarrest.

Caractéristiques

  • LA VESTE ET LE BOUCLIER SONT COLLÉS AINSI TOUS LES DEUX PEUVENT ÊTRE ENLEVÉS SUR MATÉRIEL ASSÈCHEMENT AUTOMATIQUE. FIL DE DRAIN EST À L’INTÉRIEUR DU BOUCLIER DE PAPIER D’ALUMINIUM.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524