BELDEN | 9452 0101000
Multi-conducteurs-câble à deux conducteurs et basse impédance 2 24 AWG PE bouclier PVC noir

Nº PIÈCE FAB.  9452 0101000
Nº PIÈCE  B9452
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués conducteurs HC TC (19 x 36) isolante en polyéthylène haute densité, paire torsadée, ruban réducteur de bruit, bouclier Beldfoil (100 % de couverture), 24 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE ÉTAMÉS HAUTE CONDUCTIVITÉ
Matériau d’isolation HI-DENSITÉ PEHD POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE