BELDEN | 9461 0605000
Câble multi paire, paire de 1, 22 AWG, brins de 7 x 30, cuivre étamé, isolation PE, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9461 0605000
Nº PIÈCE  B9461
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 monobrins conducteurs TC (7 x 30) isolante en polyéthylène, twisted pair, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), 22 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800