BELDEN | 9462 0601000
Câble multi paire, paire de 1, 22 AWG, brins de 7 x 30, cuivre étamé, isolation PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9462 0601000
Nº PIÈCE  B9462-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Dans l’ensemble Beldfoil bouclier audio, multi-conducteurs - câble audio, contrôle et instrumentation.

Description des spécifications

Câble multi-conducteurs
Mettre Ups  : 1000 ft
Mettre Ups couleur  : Chrome
Matériau conducteur  : Cuivre étamé
Taille du conducteur  : 22 AWG
Chef d’orchestre échouage  : 7 x 30
Nombre de conducteurs  : 2 1 paire
Matériau d’isolation  : PVC
Isolation mur épaisseur  : 14 pouce
Blindage extérieur matériel  : Ruban d’aluminium / Polyester aluminium
Couverture de blindage externe  : 1
Nom commercial de blindage externe  : Pliage en Z Beldfoil
Type de blindage externe  : ruban
Blindage externe vidange fil matériel  : Cuivre étamé
Blindage externe vidange fil échouage  : 7 x 30
Calibre de fil de Drain de blindage externe  : 22 AWG
Matériau de la gaine extérieure  : PVC
Épaisseur de paroi de veste  : 35 pouce
Diamètre Nominal  : Dans l’ensemble de pouce 186
Plage de température  :-30 à 80 deg C, fonctionnement, 80 deg C UL AWM Style 2464
Poids du câble en vrac  : 19 lb/1000 ft
Tension de traction recommandée  : 27 lb
Axe de pliage minimum de rayon/mineur  : 2 Inch
Plénum  : No
Impédance  : 36 Ohm
Inductance  : 0,19 uH/ft
Capacité nominale de chef à chef  : 50 pF/pi
Nominal du conducteur avec d’autres chef d’orchestre et bouclier Capacitance  : 90 pF/pi
Résistance nominale conducteur DC  : 16 ohms/1000 ft à 20 deg C
Tension d’opération  : 300 volts RMS
Courant d’opération  : 3 Amp par conducteur à 25 deg C

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524