BELDEN | 9463 J221000
Twinax - tuyau bleu câble 78 OHM Twinax bleu, Strong

Nº PIÈCE FAB.  9463 J221000
Nº PIÈCE  B9463-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (7 x 28). 038" étamé conducteurs en cuivre, isolation en polyéthylène, Beldfoil (100 % de couverture) et un bouclier de tresse cuivre étamé (55 % de couverture), gaine en PVC résistant à la lumière du soleil.

Spécifications  :

Coax Construction TWINAXIAL
Type Coaxial TWINAXIAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 78 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER