BELDEN | 9463 J226000
Twinax - tuyau bleu câble 78 OHM Twinax bleu, Strong

Nº PIÈCE FAB.  9463 J226000
Nº PIÈCE  B9463
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

AWG 20 échoués (7 x 28). 038" étamé conducteurs en cuivre, isolation en polyéthylène, Beldfoil (100 % de couverture) et un bouclier de tresse cuivre étamé (55 % de couverture), gaine en PVC résistant à la lumière du soleil.

Spécifications  :

Coax Construction TWINAXIAL
Coaxial Type TWINAXIAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 78 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER