BELDEN | 9492 0602500
Power Limited bac à câble, 1 x 20 brins, 19V, triades 32, 300 AWG étamé cuivre, isolation en PVC, PCV Jacket

Nº PIÈCE FAB.  9492 0602500
Nº PIÈCE  323-012-2003-B
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

Triades AWG 20 échoués (19 x 32) des conducteurs en cuivre étamés, torse triades, isolation en PVC, non blindés, gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 TRIADE
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage NON BLINDÉ
Écran/blindage AUCUN BOUCLIER
Thermocouple NON
Code UNSPSC 26121628