BELDEN | 9494 0602500
Power Limited bac à câble, 1 x 16 brins, 19V, triades 29, 300 AWG étamé cuivre, isolation en PVC, PCV Jacket

Nº PIÈCE FAB.  9494 0602500
Nº PIÈCE  323-012-1603-B
Minimum de 150 PIEDS
En stock

Description

16 AWG triades échoués (19 x 29) étamés conducteurs en cuivre, triades tordus, non blindé, isolation PVC, gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 TRIADE
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage NON BLINDÉ
Écran/blindage AUCUN ÉCRAN
Thermocouple NON
Code UNSPSC 26121628