BELDEN | 9495 0601000
Power Limited bac à câble, 1 x 14 brins, 42V, triades 30, 300 AWG étamé cuivre, isolation en PVC, PCV Jacket

Nº PIÈCE FAB.  9495 0601000
Nº PIÈCE  323-012-1403-B
Minimum 150 pieds
En stock

Description

14 AWG triades échoués (42 x 30) étamés conducteurs en cuivre, triades tordus, non blindé, isolation PVC, gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure NON
Nombre de conducteurs 1 TRIADE
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage NON BLINDÉ
Écran/blindage AUCUN ÉCRAN
Thermocouple NON
Code UNSPSC 26121642