BELDEN | 9497 0001000
Multi-conducteurs - haute conductivité cuivre Speaker Cable Open Twisted Const

Nº PIÈCE FAB.  9497 0001000
Nº PIÈCE  B9497
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 16 échoués (19 x 29) ETP haute conductivité étamés conducteurs en cuivre, isolation en PVC, câblée.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE ÉTAMÉS HAUTE CONDUCTIVITÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine PRESSURISÉ
Code UNSPSC 26121524