CORNING | 95-000-04
Épissures mécaniques CamSplice(TM), 6 par paquet

Nº PIÈCE FAB.  95-000-04
Nº PIÈCE  129467
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Corning Cable Systems CamSplice(TM) Splice mécanique est recommandé pour intérieur ou extérieur par le biais ou succursales épissage, transition épissure entre câbles cotées et non cotées, l’épissage de queue de cochon et est idéal pour la restauration d’urgence. Intégrant un mécanisme d’alignement de fibre unique qui se centre les fibres et assure un alignement précis, l’épissure mécanique de CamSplice nécessite une formation minimale et quelques accessoires à monter. Perte moyenne « aveugles » (non réglé) épissure est spécifié à 0,15 dB avec une perte maximale inférieure à 0,3 dB.
La conception d’un-partie-fits-all accueille 250/250 µm, 250/900 µm ou des applications avec un tube de Lead-in optionnel pour fixer les fibres µm 900 900/900 µm. Sans adhésif ou époxy nécessaires, le processus d’assemblage implique de décapage et clivage fibres, introduisant les fibres dans la partie de jonction jusqu'à ce qu’ils touchent et tournant les cames pour fixer les fibres. Aucun outil spécial ou polissage est requise, même si un support de montage optionnel est recommandé et une trousse d’outils autonomes est également disponible. Une installation typique dure moins de deux minutes et les épissures remplis dans Corning Cable Systems d’épissure plateaux mais aussi des plateaux d’épissure normalisée.

Caractéristiques

  • Aucun adhésif ou époxy requis  : réduit le temps d’épissure avec aucune polymérisation nécessaires
  • Universel  : Une partie s’adapte à tous les revêtements de fibres
  • Aucun polissage nécessaire  : réduit le temps d’installation
  • Mécanisme d’alignement de fibre  : se centre la fibre pour la perte d’anw fin un alignement précis

Description des spécifications

Type de produit (FOJP)  : Connecteur outils et trousses d’outils
Technologie  : Épissure mécanique
Connecteur, boîtier couleur  : noir
Dimensions (L x L) (métrique mm)  : 44x4,2 mm
Dimensions (L x L) (US)  : 1,73x0,17 dans
Type de connecteur  : Camsplice
Température de cyclisme  : = 1 dB de - 40 à + 75C
Résistance à la traction 250µ et 900µ câble (métrique)  : 2,2 N
Résistance à la traction 250µ et 900µ câble (US)  : 0,5 lb
Perte de Splice aveugle  : = 0,3 dB
Perte moyenne d’épissage  : = 0,15 dB
Réflectance (angle cleave)  : = - 60 dB
Réflectance (connecteur)  : = - 45 dB (plat cleave)
Vibration  : = 0,5 Hz à 10 55 Hz avec excursion maximale 1,52 mm (0,06 po), trois avions, deux heures dans chaque plan
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 75 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 167 °F

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type MODULE D’ÉPISSURE